ユニテール
カウンターブラシ
パウダーなど微細な物の履き取りに効果的なスリムボディーのソフト毛ブラシです。
材質
PBT
質量(g)
75
硬さ
ソフト
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
50
耐熱温度(℃)
140
寸法(長さL×幅W)(mm)
280×15
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432390
HG8838 赤
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432399
HG8838 青
青
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432408
HG8838 緑
緑
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432417
HG8838 黄
黄
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432426
HG8838 白
白
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください