ユニテール
ショートハンドブラシ
厨房機器に付着した多様な汚れに有効なクリーンアップブラシです。
材質
PBT
質量(g)
205
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
35
耐熱温度(℃)
140
寸法(長さL×幅W)(mm)
255×70
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69431866
HG882 赤
赤
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69431875
HG882 青
青
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69431891
HG882 緑
緑
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69431900
HG882 黄
黄
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69431909
HG882 白
白
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください