ユニテール
サーモンレジン ショートハンドルブラシ(異物混入防止レジンブラシ) D5
異物混入に効果的なレジンセット構造で加工されたショ-トハンドルブラシです。
材質
ソフトポリエステル毛
質量(g)
210
外形寸法(mm)
220×70、ブラシ部:100×80
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
44
耐熱温度(℃)
130
毛のかたさ
ソフト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432661
D5 赤
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432670
D5 青
青
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432679
D5 緑
緑
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432688
D5 黄
黄
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください