曜日別特売

ロングハンドブラシ

ロングハンドブラシ - ユニテールロングハンドブラシ - ユニテールロングハンドブラシ - ユニテールロングハンドブラシ - ユニテールロングハンドブラシ - ユニテールロングハンドブラシ - ユニテール

大型の厨房機器や手の届きにくい箇所の洗浄ブラシです。

材質PBT質量(g)185線径(Φmm)0.5毛丈(mm)38耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)400×45毛のかたさハード内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69431979HG890 赤
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
69431988HG890 青
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
69431997HG890 緑
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432006HG890 黄
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432015HG890 白
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする