ユニテール
チューブブラシ HG8126
内径が60mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。
材質
PBT
質量(g)
100
線径(Φmm)
0.5
耐熱温度(℃)
140
長さL×直径(mm×Φmm)
700×Φ60
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432198
HG8126 赤
赤
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432207
HG8126 青
青
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432216
HG8126 緑
緑
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432225
HG8126 黄
黄
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432241
HG8126 白
白
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください