ユニテール
チューブブラシ
材質
NYL
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
硬さ
線径(Φmm)
長さL×直径(mm×Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432435
HG81162
25
ミディアム
0.35
450【ブラシ部】90×Φ25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432451
HG8109
30
ソフト
0.1
505【ブラシ部】220×Φ12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください