ユニテール
チューブブラシ HG8124
内径が40mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。
材質
PBT
質量(g)
85
線径(Φmm)
0.5
耐熱温度(℃)
140
長さL×直径(mm×Φmm)
500×Φ40
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432101
HG8124 赤
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432110
HG8124 青
青
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432119
HG8124 緑
緑
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432128
HG8124 黄
黄
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432137
HG8124 白
白
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください