ユニテール
ホースブラシ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
硬さ
線径(Φmm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432460
HG81164
PBT
5
ハード
0.2
140
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432469
HG81165
NYL
8
ハード
0.2
100
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432478
HG81166
NYL
8
ハード
0.15
100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432487
HG81169
NYL
5
ソフト
0.15
100
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください