リビング
小花茶碗ブルー
陶磁器製お茶碗
リーズナブルでかわいらしいお茶碗
材質
陶磁器
幅(mm)
110
色
ブルー
高さ(mm)
64
質量(g)
245
奥行(mm)
110
対応
電子レンジ / 食器洗乾燥機
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69434535
-
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください