e.e.p.ルニコくり手2wayトート

e.e.p.ルニコくり手2wayトート - センバドーe.e.p.ルニコくり手2wayトート - センバドーe.e.p.ルニコくり手2wayトート - センバドーe.e.p.ルニコくり手2wayトート - センバドーe.e.p.ルニコくり手2wayトート - センバドー

月の光のような優しい光沢感のある生地を使った実用性を兼ね備えた大人のためのベーシックシリーズです。500mlペットボトルの収納ができ、サッと取り出したいアイテムに最適なスマートアクセスを叶えるデザインです。

用途普段使いに。長さ(mm)【ショルダー】600~1160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×230~300×100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69433065622-3741
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69433081622-3742
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69433090622-3743
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69433099622-3744
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする