センバドー
ラタ保冷コンパクトエコバッグ
リゾート感あるモチーフプリントを施した独自の色調が特徴のエコバッグです。使わない時はコンパクトに折り畳めます。天ファスナー仕様、内側には保冷剤が入るメッシュポケット付きです。
用途
普段使いに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×450×320×140
持ち手
【立ち上がり】210mm
内容量
1個
注意
※商品により柄の見え方に個体が発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69433616
651-3081
フラワー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69433625
651-3082
ウェーブ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69433641
651-3083
フォレスト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69433650
651-3086
スケイル
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69433659
651-3087
クッカバラ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69433668
651-3088
リーフ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69433677
651-3089
リップル
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。