高密度2way10Pバルーントート CG

高密度2way10Pバルーントート CG - センバドー

丸いフォルムがかわいい2WAYのトートバッグです。薄マチながらも10ポケット完備の収納力です。光沢感のある高密度ポリ生地を使用しております。A4サイズにも対応しているので通勤通学にもおすすめです。500mlも入るサイズです。

用途普段使いに。長さ(mm)【ショルダー】600~1120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×390~320×110持ち手【立ち上がり】180mm内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69432941621-7362
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする