センバドー
合皮シンプルタックトートバッグ CG
柔らかい合皮で体にフィット&ロングハンドルで持ちやすくコーディネートにも合わせやすい、シンプルデザインの大人合皮優秀トートバッグです。
用途
普段使いに。
仕様
前外:オープンポケット×1、背内:オープンポケット×2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
380×310~350×110
持ち手
【立ち上がり】330mm
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432950
621-9009
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません