e.e.p.ラタプリント バティック/BE

e.e.p.ラタプリント バティック/BE - センバドー

リゾート感あるモチーフプリントを施した独自の色調が特徴のトートバッグです。紐を縛ればドロストにもなるので大き目サブバッグとしてもおすすめです。サイドにはペットボトルが入るポケット付きです。

用途普段使いに。仕様前外:オープンポケット×2、背内:オープンポケット×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×330×120持ち手【立ち上がり】260mm内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69432959621-9314
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする