曜日別特売

LEDストリングSJX

LEDストリングSJX - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ2.5m。
フルカラーLEDが個々に自動変色。
別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。
数珠つなぎで直列接続可能。
ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。
ローボルトタイプ。

その他【SJV】2.6レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)240長さ(m)2.5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)2.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)2500×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)24接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)内容量1個
注意
※LEDストリングSJX(フルカラータイプ)は点灯部分の部品です。電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69438331SJX-NHA05-25FL
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする