DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDジョイントモチーフ
LEDジョイントモチーフの人気デザインがリニューアル!
ベルと星(B)
本体のみ。
数珠つなぎで中継接続可能。
吊り下げに適した平面タイプ。
ローボルトタイプ。
その他
【SJV】12.1ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502
材質
【スチール】PVC
質量(kg)
3.32
使用温度範囲(℃)
-10~40(常湿)
消費電力(W)
17.8
定格入力電圧(V)
DC24
保護等級
IP44(屋外仕様)
本体サイズ(mm)
1500×35×500
点灯方式
全点灯
駆動方式
AC-DCアダプタ方式
内容量
1個
注意
※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
※LEDジョイントモチーフは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや、AC-DCアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69438358
SJ-A28A-JT
¥
65,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください