HONEY COOK
抜き型
仕様
食洗機・乾燥機使用可
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437771
C1030
クマ(顔)
6
46×50×19
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
69437780
C1031
ウサギ(正面)
10
59×41×19
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
69437789
C1032
木の葉
6
25×52×19
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください