TAKAGI(高儀)
広げて畳んで両面使えるまな板グレー
広げて大きな食材に
畳んで小さな食材に。収納・持ち運びに便利
メモリ付きで切りやすい。
抗菌Ag+ 銀イオン配合
用途
家庭やアウトドアでの調理に
仕様
メモリ付き / 食洗機対応
材質
ポリプロピレン(抗菌剤入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【使用時】440×2×150【折りたたみ時】220×4×150
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69438410
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください