HEIKO
宅配袋 エコノミータイプ
ベロ付きの宅配袋です。口の部分に封緘用のテープがついており、簡単に梱包できます。アパレルや書類、小物などの発送に最適。
材質
未晒クラフト紙
坪量(g/m
2
)
100
ベロ部分(mm)
50
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
規格
マチ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69439749
004192610
220
320
SS
60
4192610
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69439758
004192620
260
320
S
80
4192620
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69439767
004192630
280
380
M
100
4192630
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69439776
004192640
320
400
L
110
4192640
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69439785
004192650
320
500
LL
120
4192650
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください