缶ウォーマー

缶ウォーマー - 日本ヒーター缶ウォーマー - 日本ヒーター缶ウォーマー - 日本ヒーター

先入れ先出し販売対応

材質HIPS樹脂・ポリカーボネート樹脂、ボンデ銅板・強化ガラス安全装置過昇防止装置(復帰ボタン式)加熱方式ヒータープレート方式設定温度(℃)55(±4) ※外気温20℃の時温度制御方式各棚独立自動制御保証期間1年電源コード2m内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
扉形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69461467PW90FOP-S319.7100V 615W468×425×704前:扉なし(オープン)、後:両開き扉(観音扉)
109,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69461476PW120FOP-S425.8100V 820W468×425×850前:扉なし(オープン)、後:両開き扉(観音扉)
127,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69461485SW30-E27.7100V 310W248×425×484前後:片開き扉
57,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする