曜日別特売

防鼠ブラシ10本

防鼠ブラシ10本 - 椿本

ねずみや小動物の侵入防止対策に最適ねずみなどが通り抜けそうな場所に巻きつけたり差し込むことによって侵入を防ぎます。※ブラシ毛材は食品衛生法食品・添加物等の規格基準(第370号)に適合しています。

材質毛:ポリプロピレン、芯線:ステンレス全長(mm)450径(Φmm)【毛材】0.25耐熱温度(℃)80毛色ブラシ長(mm)315アズワン品番69-8798-45ブラシ径(Φmm)50入数(本)10内容量1本(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69487288HBS-BN
11,700
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする