抜止接地Wコンセント 金属枠

抜止接地Wコンセント 金属枠 - 神保電器
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)22.2推奨ねじ径M3.5差込口2ELK金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9内容量1個
関連資料:(0.1MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513721JEC-BN-99G(SB)ソフトブラック
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
69513730JEC-BN-99G(SG)ソフトグレー
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする