曜日別特売

IO-Link ADコンバータ

IO-Link ADコンバータ - omron(オムロン)

600A定格(形KM-PCBE600)のCTはUL/CS認証を含む安全規格認証に対応していません。

チャンネル数1通信方式IO-Link対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
入力
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69530198K3CV-1ADIA-IL3-【アナログ電流】4~20mA
28,00027,980
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
69530207K3CV-1ADIB-IL3-【アナログ電流】0~20mA
28,00027,980
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
69530216K3CV-1ADVA-IL3-【アナログ電圧】0~10V
28,00027,980
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
69530225K3CV-1ADVB-IL3-【アナログ電圧】-10~+10V
28,00027,980
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
69530241K3CV-1PTPA-IL3-測温抵抗体-200.0~+500.0℃
32,00031,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
69530250K3CV-1TCKA-IL3-K熱電対-20.0~+500.0℃
32,00031,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
72188850K3CV-1ADIA-IL3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)【アナログ電流】4~20mA
28,00027,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする