ハーフデイツーリングウエスト

ハーフデイツーリングウエスト - TANAX(タナックス)[バイク用品]ハーフデイツーリングウエスト - TANAX(タナックス)[バイク用品]ハーフデイツーリングウエスト - TANAX(タナックス)[バイク用品]ハーフデイツーリングウエスト - TANAX(タナックス)[バイク用品]ハーフデイツーリングウエスト - TANAX(タナックス)[バイク用品]ハーフデイツーリングウエスト - TANAX(タナックス)[バイク用品]

ショートツーリング専用 ハーフデイボディバッグシリーズ
ポジションを気にせず、ライディング時に邪魔にならない薄型設計のウエストバッグ
・半日ツーリングのための収納構成
・ライディング時にアクセスしやすいサイド収納
・直感的にアクセスが可能なサイドポケットで、料金所でもスムーズな支払いが可能
・フィット感が高くサイドまでホールドするため激しいライディングでもズレる心配なし

セット内容本体×1ブラック容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×660×60本体質量(g)360素材600Dポリエステル収納可能質量(kg)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69832011MFK-7000
7,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする