TANAX(タナックス)[バイク用品]
防水インナー
防水インナー MP-365
ハーフデイツーリングホルスター用 補修パーツ
適合
MFK-7001
セット内容
本体×1
本体質量(g)
26
本体サイズ(mm)
330×200
素材
ナイロンタフタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69832029
MP-365
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください