ライディングウエスト(グレー)

ライディングウエスト(グレー) - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライディングウエスト(グレー) - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライディングウエスト(グレー) - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライディングウエスト(グレー) - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライディングウエスト(グレー) - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライディングウエスト(グレー) - TANAX(タナックス)[バイク用品]

日帰りから1泊までのツーリングに"使える"デイズバッグ
・メイン収納以外に5ポケットを装備、タフに使える仕様
・必要充分に満たしてくれる大容量の収納容量6.3L
・ドリンクホルダー装備、680mLのペットボトル収納可能

セット内容本体×1グレー容量(L)6.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×400×150本体質量(g)370素材900Dポリエステル収納可能質量(kg)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69832047MFK-7003
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする