ライディングホルスター(グレー)

ライディングホルスター(グレー) - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライディングホルスター(グレー) - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライディングホルスター(グレー) - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライディングホルスター(グレー) - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライディングホルスター(グレー) - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライディングホルスター(グレー) - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライディングホルスター(グレー) - TANAX(タナックス)[バイク用品]

自分のスタイルに合わせて4つの使用で"使える"デイズバッグ
・自分のスタイルにあった4種の仕様にできます。
1:通常のレッグホルスター仕様
2:ズボンベルトに通すウエストホルスター仕様
3:サコッシュに出来る仕様
4:別売りのマグネットを使ってタンクバッグに出来るタンクバッグ仕様
・拡張機能ありのホルスターバッグファスナー一つで拡張可能!
・すばやくアクセス出来る2つのフロントポケット装備

セット内容本体×1グレー容量(L)2.8-4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×80-130本体質量(g)260素材900Dポリエステル収納可能質量(kg)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69832065MFK-7005
7,400
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする