曜日別特売

GIVI OBKEV48AALD

GIVI OBKEV48AALD - GIVI(ジビ)GIVI OBKEV48AALD - GIVI(ジビ)GIVI OBKEV48AALD - GIVI(ジビ)GIVI OBKEV48AALD - GIVI(ジビ)GIVI OBKEV48AALD - GIVI(ジビ)GIVI OBKEV48AALD - GIVI(ジビ)GIVI OBKEV48AALD - GIVI(ジビ)GIVI OBKEV48AALD - GIVI(ジビ)

フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。
アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。
キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。
ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。
また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。
上蓋脱着可能。

用途
バイク用サイドケース 左側のみ
ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様
サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)48最大積載量(kg)10本体質量(kg)6.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×326×393内容量1個
注意
※ 本製品にはキー(鍵)は付属しておりません。別売となります。商品の組み合わせに合わせて、別途SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)をご購入ください。(例)トップケースのみはSLR101(品番:61515)、トップ+サイドはSLR103(品番:61517)
※ デイトナでは操縦性を考慮し積載量は3kg以下を推奨。
※ CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6983127763486
85,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする