曜日別特売

日本製 食洗機対応丸いまな板

日本製 食洗機対応丸いまな板 - アイメディア日本製 食洗機対応丸いまな板 - アイメディア日本製 食洗機対応丸いまな板 - アイメディア日本製 食洗機対応丸いまな板 - アイメディア日本製 食洗機対応丸いまな板 - アイメディア日本製 食洗機対応丸いまな板 - アイメディア日本製 食洗機対応丸いまな板 - アイメディア日本製 食洗機対応丸いまな板 - アイメディア

刃あたりが柔らかく食材がすべりにくい、弾力性のある日本製の耐熱エラストマーまな板です。
長方形のまな板に比べて面積が広く、奥行きもあるので広々使うことができます。
果物やパンなどちょっとした時の食材のカットに便利です。
キズが戻りやすいため雑菌が入りにくく、さらに抗菌加工を施しているので、快適にお使いいただけます。水切れがよく、ニオイも付きにくいため、清潔にお使いいただけます。
熱湯消毒・食洗機使用OK。耐熱130℃・耐冷-30℃。

材質ポリウレタン系熱可塑性エラストマー耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-30内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698493461010432ベージュ直径30cm26×30×0.4
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
698493551010433ブラック直径30cm26×30×0.4
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
698493711010434ベージュ直径34cm28×34×0.5
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
698493801010435ブラック直径34cm28×34×0.5
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする