曜日別特売

日本製 食洗機対応丸いまな板 持ち手付き

日本製 食洗機対応丸いまな板 持ち手付き - アイメディア日本製 食洗機対応丸いまな板 持ち手付き - アイメディア日本製 食洗機対応丸いまな板 持ち手付き - アイメディア日本製 食洗機対応丸いまな板 持ち手付き - アイメディア日本製 食洗機対応丸いまな板 持ち手付き - アイメディア日本製 食洗機対応丸いまな板 持ち手付き - アイメディア日本製 食洗機対応丸いまな板 持ち手付き - アイメディア日本製 食洗機対応丸いまな板 持ち手付き - アイメディア

刃あたりが柔らかく食材がすべりにくい、弾力性のある日本製の耐熱エラストマーまな板です。
長方形のまな板に比べて奥行きがあり、広々使うことができます。かまぼこ型なので手元にデットスペースができず、立てかけて置くことも可能です。
両サイドに持ち手がついているので持ち上げやすくなり、食材をカットしてフライパンへ入れる動作がよりスムーズに。キッチンから食卓への移動もしやすく、料理を盛り付けてそのまま食卓へ。カッティングボードやお皿としても使いやすくなりました。
果物やパンなどちょっとした時の食材のカットに便利です。
キズが戻りやすいため雑菌が入りにくく、さらに抗菌加工を施しているので、快適にお使いいただけます。水切れがよく、ニオイも付きにくいため、清潔にお使いいただけます。
熱湯消毒・食洗機使用OK。耐熱130℃・耐冷-30℃。

材質ポリウレタン系熱可塑性エラストマーブラック寸法(cm)26×30×0.4耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698493371010303
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする