曜日別特売

ユニクロ アオリ止め

ユニクロ アオリ止め - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ アオリ止め - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ アオリ止め - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ アオリ止め - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

木下地の壁や柱などにねじ込んでご使用下さい。
簡易用の鍵として使用できます。

用途扉や家具などの簡易な戸締り用に。材質内容量1本
注意

※過度な荷重をかけると、変形したり破損したりするおそれがありますのでご注意下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6987805510172024702-6809150221215.5
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987807110172025702-6806200301716
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987808010172026702-6808250301716
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987808910172027702-6807300341720
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6987809810172028702-6810350341720
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする