ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ アオリ止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
300
150
200
250
300
350
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69878089
品番
10172027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
木下地の壁や柱などにねじ込んでご使用下さい。
簡易用の鍵として使用できます。
用途
扉や家具などの簡易な戸締り用に。
トラスコ品番
702-6807
寸法L(mm)
300
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
20
材質
鉄
寸法d1(mm)
5.8
寸法d2(mm)
4.5
注意
※
※過度な荷重をかけると、変形したり破損したりするおそれがありますのでご注意下さい。