曜日別特売
10172025 ユニクロ アオリ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878071

10172025 ユニクロ アオリ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878071
10172025 ユニクロ アオリ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878071
10172025 ユニクロ アオリ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878071
10172025 ユニクロ アオリ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 69878071

ユニクロ アオリ止め

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)200
内容量1本注文コード69878071品番10172025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

木下地の壁や柱などにねじ込んでご使用下さい。
簡易用の鍵として使用できます。

用途
扉や家具などの簡易な戸締り用に。
トラスコ品番
702-6806
寸法L(mm)
200
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
16
材質
鉄
寸法d1(mm)
5.3
寸法d2(mm)
4.5
注意
※
※過度な荷重をかけると、変形したり破損したりするおそれがありますのでご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする