曜日別特売

ミニ調理器セット

ミニ調理器セット - CAPTAIN STAGミニ調理器セット - CAPTAIN STAGミニ調理器セット - CAPTAIN STAGミニ調理器セット - CAPTAIN STAGミニ調理器セット - CAPTAIN STAG

クリアーなフタ付きでコンパクトに収納できる、コンパクトサイズの野菜調理器セットです。
底面には滑り止めがついているので、3種類の調理プレートでらくらく下ごしらえが出来ます。
手を保護する安全ホルダー、収納に便利なメッシュケース付き。
キャプテンスタッグのアルミ角型クッカーL(UH-4115)に収納可能。

材質
調理プレート・安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
フタ・受け皿:AS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
すべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)
金属部(刃部):ステンレス鋼
メッシュケース:ポリエステル
セット内容容器(フタ付き)、安全ホルダー、調理プレート(おろし2種、スライス)、メッシュケース質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)85×176×62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69856897UH-3051
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする