パール金属
和匠鉄 いため鍋
強火で一気に調理できるので香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。
オール熱源対応!
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855969
HC-1014
895
470(全長)×265×130
26
¥
6,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69855978
HC-1015
991
490(全長)×280×140
28
¥
7,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください