曜日別特売

ブレーキローター

ブレーキローター - 日立Astemoアフターマーケットジャパン
主な適合純正品番MB587244質量(kg)2.8タイプソリッド寸法H(mm)11寸法A(mm)210寸法F(mm)4寸法D(Φmm)65寸法E(mm)100寸法B(mm)43.8寸法C(mm)138メーカーミツビシ寸法G(mm)12.5他社参考品番(BOSCH)BD9630主な適合車種ミニカ摩耗限界(mm)9.4内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69902345C6-012BP
9,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする