曜日別特売

Bluetooth 5.0 リモートシャッター ワイヤレス 自撮り カメラリモコン スマホ対応 iPhone Android

Bluetooth 5.0 リモートシャッター ワイヤレス 自撮り カメラリモコン スマホ対応 iPhone Android - エレコムBluetooth 5.0 リモートシャッター ワイヤレス 自撮り カメラリモコン スマホ対応 iPhone Android - エレコムBluetooth 5.0 リモートシャッター ワイヤレス 自撮り カメラリモコン スマホ対応 iPhone Android - エレコムBluetooth 5.0 リモートシャッター ワイヤレス 自撮り カメラリモコン スマホ対応 iPhone Android - エレコムBluetooth 5.0 リモートシャッター ワイヤレス 自撮り カメラリモコン スマホ対応 iPhone Android - エレコムBluetooth 5.0 リモートシャッター ワイヤレス 自撮り カメラリモコン スマホ対応 iPhone Android - エレコムBluetooth 5.0 リモートシャッター ワイヤレス 自撮り カメラリモコン スマホ対応 iPhone Android - エレコム

集合写真などの撮影におすすめ!Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れる、ワイヤレスリモコンです。スマートフォンを自撮り棒や三脚に装着し、シャッターを切れば手ブレを抑えて撮影ができます。

用途
Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れます。
スマートフォンを自撮り棒や三脚に装着し、シャッターを切れば手ブレを抑えて撮影が可能。集合写真などの撮影におすすめです。
スマートフォンから約10m離れた場所でも、ワイヤレスリモコンで撮影できます。
手のひらに収まるコンパクトサイズで、旅行やアウトドアなどの持ち運びに便利です。
ボタンを長押しするだけで、簡単にペアリング設定が行えます。
Bluetooth5.0に対応しており、Bluetooth搭載のiPhoneやAndroid端末で使用できます。
最大40時間の連続使用が可能です。
電池消費を抑える自動スリープ機能がついています。
シャッターボタン(電源ボタン)がLEDランプになっていて、スマートフォンとのアクセス状況がひと目でわかります。
ストラップを取り付けられるストラップホール付き。付属のストラップを使えば、紛失防止にも役立ちます。
ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。
※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。エレコムホームページの対応機種情報をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【想定使用可能日数】約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合、【電波到達距離】最大半径、【連続待機日数】約180日セット内容リモコン、ストラップ、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)材質ABSブラック質量(g)8(電池含)使用電池CR1632保証期間1年間収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×約11×約46連続動作時間約40時間BluetoothBluetooth(R) 5.0プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69918567P-SRB01BK
1,070
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする