曜日別特売

耐熱セラミックターミナル

耐熱セラミックターミナル - 三晃電気工業耐熱セラミックターミナル - 三晃電気工業耐熱セラミックターミナル - 三晃電気工業耐熱セラミックターミナル - 三晃電気工業

耐熱性の要求される場所に置いて使用する、電力供給用ターミナルです。計測用ターミナルとしても使用できます。
材質は普通磁気です。

内容量1個(1個)
注意
※製品の特性上、寸法誤差がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
幅B(mm)
許容電流(A)
長さC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69918811700PA:19平型ターミナル 2P(端子4つ) 小型252042
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69918820701PA:28平型ターミナル 2P(端子4つ) 大型355055
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69918829702PA:19平型ターミナル 3P(端子6つ) 小型252065
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69918838703PA:28平型ターミナル 3P(端子6つ) 中型385085
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする