曜日別特売

録画用BD-Rホワイトレーベル 25G

録画用BD-Rホワイトレーベル 25G - Victor録画用BD-Rホワイトレーベル 25G - Victor

対応インクジェットプリンターでレーベル印刷ができるホワイトレーベルの録画用ブルーレイディスクです。1回録画25GBで、6倍速録画に対応。地上デジタル放送約180分録画可能(地デジHD放送約17Mbpsの場合の目安)

用途録画用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格BD-R(1回録画)速度1~6倍速記録時間地上デジタル180分 / BSデジタル130分 / 4K 90分直径×高さ(mm)【BD-R】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)25内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69920676VBR130RP10J1
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする