曜日別特売

くり返し録画用BD-RE ホワイトレーベル 25GB

くり返し録画用BD-RE ホワイトレーベル  25GB - Victorくり返し録画用BD-RE ホワイトレーベル  25GB - Victor

くり返し録画ができる25GBブルーレイディスクです。対応インクジェットプリンターでレーベル印刷ができるホワイトレーベル、5mmケース入りなのでお気に入りの番組保存にもおすすめです。地デジで焼く180分、4K放送で約90分の録画が可能です。

用途録画用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格BR-RE(くり返し録画)速度1~2倍速記録時間地上デジタル180分 / BSデジタル130分 / 4K 90分直径×高さ(mm)【BD-RE】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)25内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69920685VBE130NP10J1
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする