AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
7584件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56551105AC40C-N02E1-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,960
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551121AC40C-N02E1-Z-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,960
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551130AC40C-N02E1-ZA-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,960
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551139AC40C-N02E1-R-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,960
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551148AC40C-N02E1-RZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,960
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551157AC40C-N02E1-RZA-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,960
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551166AC40C-N02E1-N-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,960
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551175AC40C-N02E1-NZ-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,960
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551191AC40C-N02E1-NZA-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,960
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551200AC40C-N02E1-NR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,960
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551209AC40C-N02E1-NRZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,960
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551218AC40C-N02E1-NRZA-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,960
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551227AC40C-N02E1-J-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551236AC40C-N02E1-JZ-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551245AC40C-N02E1-JZA-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551261AC40C-N02E1-JR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551270AC40C-N02E1-JRZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551279AC40C-N02E1-JRZA-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551288AC40C-N02E1-JN-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551297AC40C-N02E1-JNZ-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551306AC40C-N02E1-JNZA-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551315AC40C-N02E1-JNR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551331AC40C-N02E1-JNRZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551340AC40C-N02E1-JNRZA-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551349AC40C-N02E1-W-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551358AC40C-N02E1-WZ-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551367AC40C-N02E1-WZA-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551376AC40C-N02E1-RW-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551385AC40C-N02E1-RWZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551401AC40C-N02E1-RWZA-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551410AC40C-N02E1-NW-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551419AC40C-N02E1-NWZ-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551428AC40C-N02E1-NWZA-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551437AC40C-N02E1-NRW-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551446AC40C-N02E1-NRWZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551455AC40C-N02E1-NRWZA-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551471AC40C-N02E1-2-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551480AC40C-N02E1-2Z-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551489AC40C-N02E1-2ZA-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551498AC40C-N02E1-2R-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551507AC40C-N02E1-2RZ-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551516AC40C-N02E1-2RZA-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551525AC40C-N02E1-2N-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551541AC40C-N02E1-2NZ-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551550AC40C-N02E1-2NZA-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551559AC40C-N02E1-2NR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551568AC40C-N02E1-2NRZ-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551577AC40C-N02E1-2NRZA-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551586AC40C-N02E1-2J-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56551595AC40C-N02E1-2JZ-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする