曜日別特売
AC40C-N02E1-2NZA-D AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC 56551550

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC40C-N02E1-2NZA-D AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC 56551550
AC40C-N02E1-2NZA-D AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC 56551550

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は管接続口径・圧力計・流れ方向など7584種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
流れ方向
左→右
注文コード
56551550
品番
AC40C-N02E1-2NZA-D
参考基準価格(税別)¥27,390販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

管接続口径
1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
ケース
金属ケース
圧力計
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
ボディサイズ
40
ねじの種類
NPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルタ・ミストセパレータドレン排出口
エア:ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
排気機構
ノンリリーフタイプ
表記
デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
フロート式オートドレン
オートドレンなし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする