曜日別特売

PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン ヒートガード付

PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン ヒートガード付 - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン ヒートガード付 - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン ヒートガード付 - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン ヒートガード付 - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン ヒートガード付 - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン ヒートガード付 - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン ヒートガード付 - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PRO BLAZEサドルバッグセットハイバージョン ヒートガード付 - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

革新的なツーリングソフトバッグのBLAZEが、「PRO BLAZEサドルバッグ」としてグレードアップ!
サポートアームにバッグを差し込むだけで素早く装着できます。アームは、横方向の動きを防いでバッグを安定させます。バッグを外すときにはサポートアームから簡単に引き抜くことができ、オートバイの外観を崩すことがありません。
また、幅の広いVelcroバックアップストラップが左右のバッグをリアシートの上でつなぎ、安定性を増します。
BLAZEからの進化ポイント
・EVA樹脂コートで防水性を高めたバッグ
・ラッションフックを用いた固定ベルト
外側のジップポケット
・リフレクター、ソリッドキャリングハンドル、防水インナーバッグ

仕様軽量で効率的な空力設計(1500g/片側)寸法(cm)14×30×44(容量可変:片側15-20L)素材耐久性のある1680Dバリスティックナイロン内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69936067BCHTA0174035001CBR600RR 07-24
70,500
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
69936076BCHTA1174036400TRIUMPH SPEED400 24/SCRAMBLER400×24
70,500
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
69936085BCHTA0774036200BMW S1000XR 19
70,500
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
69936101BCHTA0774036300BMW M1000XR 23
70,500
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
69936110BCHTA0774035600BMW R1200R/RS 14-18/R1250R/RS 18
70,500
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする