曜日別特売

ADV-RACK (アドベンチャーラック) BLK

ADV-RACK (アドベンチャーラック) BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ADV-RACK (アドベンチャーラック) BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ADV-RACK (アドベンチャーラック) BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ADV-RACK (アドベンチャーラック) BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ADV-RACK (アドベンチャーラック) BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ADV-RACK (アドベンチャーラック) BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ADV-RACK (アドベンチャーラック) BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

BMW R 1300 GS Adventure に適合する多用途の ADVENTURE-RACK。
世界の果てまでどこへでもあなたの荷物を運びます。
ADVENTURE-RACKは、抜群の耐久性と機能重視の形状でその実力を証明しています。15年以上にわたるラック製造の経験と、お客様やテストライダーからのフィードバックを組み合わせ、このアルミラックの開発に取り組みました。素材の厚さ、重量、形状は、要求の厳しいツーリングやオフロードでの使用に最適化されています。
簡単に取り付けられ、最高のフィット感を保証。広い接触面と多数の大型フックホールはテールバッグをしっかりと保持します。
SW-MOTECH、Givi、Krauser、Shad、またはSysBagsのトップケースを取り付けるためのアダプターキットもご用意しています。
・25mmのファスナーも通せる大きなフックホール
・車種専用設計
・効果的に腐食を防止するパウダーコート仕上げ
・軽量ながら丈夫な4mm厚のアルミ製

備考純正プラスチックラゲッジ or グラブバー仕様用寸法(cm)広い荷台:幅:前32.9×後ろ22.5×長さ30.3主な適合車種BMW R1300ADV 24 純正プラスチックラゲッジor グラブバー仕様用総質量(kg)(約)3.3内容量1個
注意
※トップケースの取付には別売りのADV-RACK用ベースプレート、またはアダプターキットが必要です。
※SW-MOTECH製品の適合車種は、ヨーロッパで発売されている車種への適合情報です。日本国内流通モデルとの相違(年式、仕様等)は取扱説明書等でご判断ください。(株)アクティブでは装着確認を行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69935455GPT0797619000/B
33,500
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする