曜日別特売

OILクーラーホースSET (サイド廻) ストレート #6 9-10/9-13R共通

OILクーラーホースSET (サイド廻) ストレート #6 9-10/9-13R共通 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

ストレートオイルクーラーキットのリペア ホースセットです。
・アクティブ ストレートオイルクーラーキット専用
・スマートに取付けできる車種専用設計

仕様●コアサイズ:9インチ10段/13段●サーモスタット対応:○●ホースサイズ:#6●ホース取り廻し:サイド廻し●付属フィッティング:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°シルバー主な適合車種ZEPHYR400/X [サーモ対応]内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69937589AC14057271C
60,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする