ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
O/CホースSET (サイド廻) ラウンド #6 9-13R
ラウンドオイルクーラーキットのリペア ホースセットです。
・アクティブ ラウンドオイルクーラーキット専用
・スマートに取付けできる車種専用設計
仕様
●コアサイズ:9インチ13段●ホースサイズ:#6●ホース取り廻し:サイド廻し●付属フィッティング:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°
色
シルバー
主な適合車種
ZEPHYR400/X
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69937327
AC14057270
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください