ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-7R BLK仕様
ラウンドオイルクーラーキットのリペア ホースセットです。
・アクティブ ラウンドオイルクーラーキット専用
・スマートに取付けできる車種専用設計
仕様
●コアサイズ:9インチ7段●サーモスタット対応:非対応●ホースサイズ:#6●ホース取り廻し:縦型コア●付属フィッティング:ストレート-90° / ストレート-45°
色
シルバーホース(ブルー/レッドフィッティング)
主な適合車種
CT125 23-25(JA65)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69937081
AC14051251B
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください