曜日別特売

OILクーラーKIT(上廻前)ST #6 9-13R BK 耐熱ホースカバー

OILクーラーKIT(上廻前)ST #6 9-13R BK 耐熱ホースカバー - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーKIT(上廻前)ST #6 9-13R BK 耐熱ホースカバー - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーKIT(上廻前)ST #6 9-13R BK 耐熱ホースカバー - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーKIT(上廻前)ST #6 9-13R BK 耐熱ホースカバー - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。
取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

仕様●コアサイズ:9インチ13段●ホースサイズ:#6タイプホース取り廻し:上廻し前コア色ブラック(耐熱ホースカバー仕様)主な適合車種Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2内容量1セット
注意
※タコメーターケーブルが接触する可能性があるため、交換をおすすめします。
※ノーマルマフラーを基準とした設定です。オイルラインは、エンジンやマフラーに接触しないように取り付けてください。
※サーモスタット対応キットの装着には、サーモスタット本体が別途必要です。車体とのクリアランスを十分に確認して取付けてください。
※取出口(ユニオン)は非分解です。オイル漏れの原因になるため弛めたり外したりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69938228AC14067313B
88,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする