曜日別特売

OILクーラーKIT (サイド廻し) ラウンド #6 9-13R

OILクーラーKIT (サイド廻し) ラウンド #6 9-13R - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。
ストレートコアと比べて前面投射面積を7%縮小しながらも、冷却効果はアップ!油温を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持します。

仕様●コアサイズ:9インチ13段●ホースサイズ:#6シルバータイプホース取り廻し:サイド廻し内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69937869AC14037813CZEPHYR400/X [サーモ対応]
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
69937991AC14037813ZEPHYR400/X
120,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする