OILクーラーKIT ラウンド #6 9-7R BLK仕様

OILクーラーKIT ラウンド #6 9-7R BLK仕様 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーKIT ラウンド #6 9-7R BLK仕様 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーKIT ラウンド #6 9-7R BLK仕様 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーKIT ラウンド #6 9-7R BLK仕様 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーKIT ラウンド #6 9-7R BLK仕様 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。
ストレートコアと比べて前面投射面積を7%縮小しながらも、冷却効果はアップ!油温を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持します。

仕様●コアサイズ:9インチ7段●ホースサイズ:#6シルバータイプホース取り廻し:コア縦型設置対応サーモスタット:非対応主な適合車種CT125 23-25(JA65)内容量1セット
注意
※ノーマルマフラーを基準とした設定です。オイルラインは、エンジンやマフラーに接触しないように取り付けてください。
※サーモスタット対応キットの装着には、サーモスタット本体が別途必要です。車体とのクリアランスを十分に確認して取付けてください。
※取出口(ユニオン)は非分解です。オイル漏れの原因になるため弛めたり外したりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69938106AC14041107B
75,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする